Forstnerbohrer-Satz im Holzetui 5

Artikel-Nr.: 795160 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Bohrer 5
Verpackung Holzetui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Herstellernummer 03100005K

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Inhalt:

Zusammengestellt aus Nr. 795150.

Inhalt:

Bohrer Nr. 795150: je 1 Stück Gr. 15; 20; 25; 30; 35

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb