• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge 360°-DREHKLINGE 795, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 795.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795.50
EAN / GTIN 4002632921476
Herstellernummer 795.50
L-Nummer L60170 426

Beschreibung

Beschreibung:

Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 24 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 ist unter der Bestellnummer 795.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb