• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenring-Spannzange 70 – 100

Artikel-Nr.: 794U-3
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794U-3
EAN / GTIN 4000896031672
Herstellernummer 794U-3
L-Nummer L60140 2124

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Spannen von Kolbenringen an wasser- und luftgekühlten Motoren
  • Spannband (32 mm breit) ausklinkbar
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 332 mm
  • Durchmesser (min-max): 70 – 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.57 kg

Passende Produkte

Ersatzteile