Stechbeitel mit Holzheft 25 mm

Artikel-Nr.: 794800 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidenbreite 25 mm
    ganze Länge 275 mm
    Werkstoff Heft Holz
    Produktart Stechbeitel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 794800 25
    EAN / GTIN 4250098600170
    Herstellernummer 425-40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lange Form mit breiter Fase; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft.

    Werkstoff:

    Spezialstahl höchster Qualität.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb