Stechbeitel ERGO™ 32 mm

Artikel-Nr.: 794775 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 32 mm
Klingenlänge 140 mm
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794775 32
EAN / GTIN 7311518238612
Herstellernummer 434-32

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer, schlagfester 2K-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz. Präzisionsgeschliffene, gehärtete und vergütete Schneide. Mit Schutzhalfter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb