• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzhohlspiegel f.Nr.13120Nu.Nr.13120-1

Artikel-Nr.: 79401055
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
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79401055
EAN / GTIN 4018754214372
Herstellernummer 79401055
L-Nummer L60010 5516

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 55 mm
  • Höhe mm (h): 10 mm
  • Länge mm (L): 55 mm
  • Gewicht: 22 g
  • Breite mm (b): 55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb