• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abisolierzange 90Grad

Artikel-Nr.: 793940PB
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 793940PB
    EAN / GTIN 3662424101151
    Herstellernummer 793940PB
    L-Nummer L60130 10620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2 Funktionen vereinigt: Schneiden und Abisolieren
    • Spielnachstellungsmechanismus für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand
    • Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
    • Integrierte Schneidfunktion
    • Schnitt bis 1,5 mm²: einadriges Kabel
    • Schnitt bis 10 mm²: mehradriges Kabel
    • Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon

    Merkmal:

    • AWG: 32-8 Schnitt [mm²]: 10 Gewicht in Gramm: 136

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb