• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abisolierzange

Artikel-Nr.: 793936PB
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 793936PB
EAN / GTIN 3662424101120
Herstellernummer 793936PB
L-Nummer L60130 10481

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Funktionen vereinigt: Schneiden und Abisolieren
  • Spielnachstellungsmechanismus für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand
  • Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
  • Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
  • Integrierte Schneidfunktion
  • Schnitt bis 1,5 mm²: einadriges Kabel
  • Schnitt bis 10 mm²: mehradriges Kabel
  • Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon

Merkmal:

  • AWG: 32-8 Schnitt [mm²]: 10 Gewicht in Gramm: 136

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb