Hobel mit Wendemesser, Messerbreite: 48mm

Artikel-Nr.: 793750 48
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messerbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerbreite 48 mm
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Herstellernummer 310EVO

Beschreibung

Ausführung:

Hobelkörper aus Metall mit Handgriffen aus hochfestem Kunststoff. Verzugsfreie Hobelsohle durch Aufbau aus einzelnen Lamellen aus Metall. Schneller Messerwechsel durch Einsatz von Wendemessern und Ersatzmessermagazin im Griff.
Hobel inklusive 4 Ersatzmessern.

Vorteil:

  • 3in1 Hobel, da sowohl als Putz-, Schlicht- und Schrupphobel einsetzbar,
  • Kein Schärfen und Abziehen des Hobeleisens mehr erforderlich,
  • Stufenlose Feineinstellung der Spanabnahme,
  • Verschleißfreie Hobelsohle aus Metall.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb