• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidedraht L.50m

Artikel-Nr.: 79270011
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
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79270011
EAN / GTIN 4018754050468
Herstellernummer 79270011
L-Nummer L60010 389

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahldraht D. 0,6 mm
  • Drahtentnahme ohne Aufspringen des Restdrahtes

Merkmal:

  • L [m]: 50 m
  • Länge mm (L): 95 mm
  • Gewicht: 170 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb