• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentsensor 1 – 200

Artikel-Nr.: 7920E-200-1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 7920E-200-1
    EAN / GTIN 4000896219230
    Herstellernummer 7920E-200-1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehmomentsensor für Kalibrier-Einrichtung 7920E
    • 1 – 200 Nm ∙ Genauigkeitsklasse 0,25 %
    Hochwertige Drehmomentsensoren:
    • Auswechselbare Drehmomentsensoren in 2 Genauigkeitsklassen bestimmen den Drehmoment-Bereich:
      • 0,25 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 1 % (z.B. für Produktgruppe 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
      • 0,50 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 2 % (z.B. für Produktgruppe 6000CT)
    • Schnellwechselsystem für Nenngrößen-Einsätze Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll Außenvierkant 25 = 1 Zoll
    • Automatische Sensorerkennung
    • Made In Germany
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb