• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz D24

Artikel-Nr.: 791010001099D24
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
    Farbe weiß / schwarz
    Konfektionsgröße DE 24
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 791010001099D24
    EAN / GTIN 7330509625453
    Herstellernummer 791010001099D24

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
    Handytasche innen
    Nageltaschen vorne
    Gesäßtaschen
    Seitentaschen
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Funktionalität
    Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Metallknopf

    Verstärkung
    CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

    Beschreibung:

    • Moderne und komfortable Malerhose im Damenschnitt mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Kniepolstertaschen und Stretchbereichen in Schritt, Knie, Gesäß und Wade für verbesserte Flexibilität und Komfort
    • Der Stoff hat dank des hohen Baumwollanteils exzellente Absorbierungs-Eigenschaften
    • Die Hose weist viele funktionelle Taschen und eine speziell entwickelte, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug auf
    • Die Tasche für Malerwerkzeug, die Nageltaschen und die Gesäßtaschen sind mit CORDURA® Stoff und die Knie mit Stretch CORDURA® für verbesserten Komfort verstärkt

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb