• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C44

Artikel-Nr.: 791010001099C44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe weiß / schwarz
    Konfektionsgröße DE 44
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 791010001099C44
    EAN / GTIN 7330509625378
    Herstellernummer 791010001099C44

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
    Handytasche innen
    Nageltaschen vorne
    Gesäßtaschen
    Seitentaschen
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Abschluss
    Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

    Funktionalität
    Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
    Metallknopf

    Verstärkung
    CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

    Beschreibung:

    • Moderne und komfortable Malerhose im Damenschnitt mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Kniepolstertaschen und Stretchbereichen in Schritt, Knie, Gesäß und Wade für verbesserte Flexibilität und Komfort
    • Der Stoff hat dank des hohen Baumwollanteils exzellente Absorbierungs-Eigenschaften
    • Die Hose weist viele funktionelle Taschen und eine speziell entwickelte, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug auf
    • Die Tasche für Malerwerkzeug, die Nageltaschen und die Gesäßtaschen sind mit CORDURA® Stoff und die Knie mit Stretch CORDURA® für verbesserten Komfort verstärkt

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb