• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C36, weiß / schwarz

Artikel-Nr.: 791010001099C36
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
Geschlecht Damen
Farbe weiß / schwarz
Konfektionsgröße DE 36
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 791010001099C36
EAN / GTIN 7330509625330
Herstellernummer 791010001099C36

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
Handytasche innen
Nageltaschen vorne
Gesäßtaschen
Seitentaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Metallknopf

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

Beschreibung:

  • Moderne und komfortable Malerhose im Damenschnitt mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Kniepolstertaschen und Stretchbereichen in Schritt, Knie, Gesäß und Wade für verbesserte Flexibilität und Komfort
  • Der Stoff hat dank des hohen Baumwollanteils exzellente Absorbierungs-Eigenschaften
  • Die Hose weist viele funktionelle Taschen und eine speziell entwickelte, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug auf
  • Die Tasche für Malerwerkzeug, die Nageltaschen und die Gesäßtaschen sind mit CORDURA® Stoff und die Knie mit Stretch CORDURA® für verbesserten Komfort verstärkt

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb