• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Prüfgerät ∙ elektronisch ∙ 50 – 1100 Nm ∙ Drehmomentbereich min-max: 50 – 1100 Nm ∙ 27 mm Außen-Sechskant ∙ L x B x H: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm

Artikel-Nr.: 7902E
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7902E
EAN / GTIN 4000896150229
Herstellernummer 7902E
L-Nummer L60140 1328

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln
  • Einfache, intuitive Bedienung
  • Riesiges Display mit 17 mm großen Ziffern
  • Ampelfunktion zur Beurteilung des Messwertes PLUS Akustik-Signal
  • Kalibrierter Messbereich in Drehrichtung Rechts
  • Feststehende Außen-Sechskantaufnahme ∙ SW 27 mm
  • Umschaltbare Drehmomentanzeige in Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
  • Auswahl der gewünschten Einheiten konfigurierbar
  • Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten): Innensechskantschrauben ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Bruttogewicht inklusive Kunststoffkoffer und Zubehör ca. 5,0 kg
  • Einfache Eingabe von bis zu 15 verschiedenen Zielwerten und der jeweils zulässigen Toleranz im Bereich von ± 1 % bis ± 15%
  • Genauigkeit ± 1% (Maximale Anzeigeabweichung)
  • Digitale Anzeige ∙ 3 Messverfahren
    • Automatische Knickpunkterkennung (First Peak ∙ Klick)
    • Spitzenwertmessung (Final Peak ∙ Dial)
    • Mitlaufender Mess-/ Anzeigewert (Track)
  • 3-fache Signalisierung des Messergebnisses:
    • Ziffernanzeige in 17 mm Schriftgröße
    • Ampelfunktion zur Beurteilung des Drehmomentwertes (Gelb = zu niedrig ∙ Grün = i.O. ∙ Rot = zu hoch)
    • Akustik-Signal
  • Robustes Aluminium-Gehäuse für den Werkstatteinsatz, Oberfläche pulverbeschichtet
  • Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Autarkes Arbeiten über Powerbank (5 V ∙ 1 A) möglich
  • Stromverbrauch maximal: 0,5 Wh ∙ Energie-Effizienzstufe 6
  • Schnelltest-Funktion mit Auto-Reset, ohne Zielwert- und Toleranzvorgabe, ohne Bewertung
  • Kompatibel mit HAZET Prüfsoftware Torque-Testing 7901E-D, Mikro USB-Buchse für Stromversorgung und Datenübertragung
  • Schutzklasse IP 40, Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
  • 10 einstellbare Menüsprachen: deutsch ∙ englisch ∙ französisch ∙ spanisch ∙ italienisch ∙ dänisch ∙ finnisch ∙ schwedisch ∙ norwegisch ∙ portugiesisch
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • USB-Netzteil 90–264 Volt AC bei 47–63 Hz Ausgangsspannung: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 A Buchse Inklusive Netzstecker-Adaptern für EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB 2.0 A Stecker – USB 2.0 Micro B Stecker
    • Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausführliche Bedienungsanleitung online zum Download)
    • Stabile Befestigung auf Werkbank
  • Antrieb: Außen-Sechskant 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.3 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb