• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisbandschleifer, 100 mm einphasig,GRIT GI 100 EF

Artikel-Nr.: 79022300232
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79022300232
EAN / GTIN 4014586887043
Herstellernummer 79022300232
L-Nummer L00010 3123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Basisbandschleifer, 100 mm einphasig
  • GRIT GI 100 EF
  • Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1,1 kW
  • Spannung 1 x 230 V
  • Leerlaufdrehzahl 3 000 1/min
  • Bandabmessung 100 x 1 000 mm
  • Gewicht 29,8 kg

Vorteil:

  • Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
  • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung
  • Als Tischmaschine verwendbar
  • Einfasen- Wechselstromversion 230 V / 50 Hz
  • Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
  • Patentiertes Bandspannsystem

Lieferumfang:

  • 1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb