• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Fahreinheit,GIMS 75-6

Artikel-Nr.: 79021800403
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79021800403
EAN / GTIN 4014586878645
Herstellernummer 79021800403
L-Nummer L00010 4052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile Fahreinheit
  • GIMS 75-6
  • Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten ″vor Ort″ am Boden

Merkmal:

  • Nennaufnahme 6 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 3 000 1/min
  • Bandabmessung 75 x 2 000 mm
  • Gewicht 121 kg

Vorteil:

  • Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden
  • Überschleifen und entzundern von Stahlteilen
  • Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition
  • Geringes Wandabstandsmaß
  • Deichselposition stufenlos einstellbar
  • Tiefenanschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb