• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 62 125 ESD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79 62 125 ESD
EAN / GTIN 4003773065166
Herstellernummer 79 62 125 ESD
L-Nummer L70010 1162

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • spitzer Kopf
  • mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 11mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide ohne Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb