• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 42 125 Z ESD
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79 42 125 Z ESD
EAN / GTIN 4003773078456
Herstellernummer 79 42 125 Z ESD
L-Nummer L70010 1552

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien
  • für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 11mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • zum flächenbündigen Schnitt von weichen Materialien

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb