• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 42 125 ESD
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 79 42 125 ESD
    EAN / GTIN 4003773061571
    Herstellernummer 79 42 125 ESD
    L-Nummer L70010 967

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
    • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
    • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
    • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
    • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
    • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
    • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
    • spitzer Kopf

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,5mm
    • Backenlänge (B): 11mm
    • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
    • Kopfbreite (A): 11mm
    • ESD: ja
    • brüniert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide ohne Facette

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb