• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 12 125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 79 12 125
    EAN / GTIN 4003773071365
    Herstellernummer 79 12 125
    L-Nummer L70010 1133

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
    • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
    • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
    • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
    • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
    • speziell zum Trennen von hartem Draht sowie Pianodraht

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,6mm
    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,7mm
    • Backenlänge (B): 10mm
    • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
    • Kopfbreite (A): 11mm
    • brüniert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide mit sehr kleiner Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb