Meißel SDS-max − 400 mm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 789650 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Max
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789650 1
EAN / GTIN 4045197216335
Herstellernummer 789650 1

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißarme, kugelgestrahlte Oberfläche.

Verwendung:

Für Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Werkstoff:

Werkzeug-Spezialstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb