Meißel SDS-plus − 250 mm, Typ: 3

Artikel-Nr.: 789500 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Schneidenbreite 40 mm
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789500 3
EAN / GTIN 4045197216311
Herstellernummer 789500 3

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißarme, kugelgestrahlte Oberfläche.

Verwendung:

Für Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Werkstoff:

Werkzeug-Spezialstahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Meißel SDS-plus − 250 mm, Typ: 3

Meißel SDS-plus − 250 mm, Typ: 3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
20,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
29,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
27,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
24,10 €
Schaft SDS Plus SDS Max SDS Plus SDS Plus
Schneidenbreite 40 mm 50 mm 80 mm 40 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren Schlagbohren Schlagbohren Schlagbohren
Produktart Meißel Meißel Meißel Meißel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb