Ausführung:
Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. TARGET TIP TECHNOLOGY - Schärfere abgewinkelte Spitze:
Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, aggresiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit.
PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker.
In PACKOUT kompatibler Kunststoffkassette.
Verwendung:
Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.
Inhalt:
Hammerbohrer Nr.
789050: je 1 St.
Gr. 5; 6 Länge 115 mm;
Gr. 6; 8; 8; 10 Länge 165 mm;
Gr. 12 Länge 160 mm