Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 30X450 mm

Artikel-Nr.: 789040 30X450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Produktdetails

Technische Daten

30 mm
ganze Länge 450 mm
Spirallänge 400 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789040 30X450
EAN / GTIN 4062406135874
Herstellernummer 789040 30X450

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. 4×90° Geometrie mit speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. Radial geformter Armierungsschutz: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer.
3-teilige, robuste HM-Platte mit verstärkter Zentrierspitze. Robuste Nebenschneiden unterstützen den Vortrieb und ermöglichen somit dauerhafte Leistungsstärke und konstante Präzision.

Vorteil:

  • Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.
  • Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.
  • 4×4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb