Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 16X265 mm

Artikel-Nr.: 789005 16X265
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

16 mm
ganze Länge 265 mm
Spirallänge 200 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789005 16X265
EAN / GTIN 3165140483414
Herstellernummer 2608585607

Beschreibung

Ausführung:

Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb