• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Winter Arbeitshose High Vis Gelb/Schwarz C50

Artikel-Nr.: 788519773399C50
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe gelb / schwarz
Konfektionsgröße DE 50
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788519773399C50
EAN / GTIN 7330509551226
Herstellernummer 788519773399C50

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg und Patte
Seitentaschen mit Fleecefutter
Eingesetzte Taschen mit Patten
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Gummizug an der Taille, Hoher Bund hinten

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
Damengröße

Abschluss
Beinabschluss mit Reißverschluss

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine

Beschreibung:

  • Stepp-gefütterte Winter Arbeitshose aus einem robusten wind- und wasserabweisenden Material mit verschweißten Nähten
  • Die Hose hat einen Schneefang mit Klettverschluss und abnehmbare Hosenträger
  • Für optimale Sicherheit und Schutz vor dem Wetter, ist die Bundhose für hohe Sichtbarkeit und Schutz vor Regen und Kälte, zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 3 zusammen mit 4872
  • EN 342 und EN 343

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Z
  • EN ISO 20471, Klasse 3 zusammen mit 4872, 4472
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 343, Klasse 3.1
  • EN 342 zusammen mit 4872 und 4472

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb