Hartmetall-Hohlbohrkrone ohne Zentrierbohrer 82 mm

Artikel-Nr.: 788000 82
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-⌀ 82 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Gesamtlänge 50 mm
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788000 82
EAN / GTIN 4002395312580
Herstellernummer 4932344481

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt.
Mit Innengewinde M16 für Schaft Nr. 788022.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und Durchbrüche mit Schlag- oder Hammerbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb