Hartmetall-Mehrzweckbohrer, ⌀: 4mm

Artikel-Nr.: 787040 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

4 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Arbeitslänge 39 mm
Gesamtlänge 75 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787040 4
EAN / GTIN 9002740008101
Herstellernummer 0017200400100
Hersteller ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit extrascharfen, superharten Schneiden. Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehlabtransport.

Verwendung:

Präzises Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:

Achtung − nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb