Feinsteinzeug-Fliesenbohrer 6 mm

Artikel-Nr.: 787035 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6 mm
Anzahl Bohrer 2
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Bit-Sechskantschaft E 6,3
ganze Länge 115 mm
Schaft-⌀ 10
maximale Drehzahl 200 min-1
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787035 6
EAN / GTIN 9002741151356
Herstellernummer 0000300062100

Beschreibung

Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit diamantgeschliffener Hartmetall-Platte mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

Verwendung:

Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb