Alternativartikel:

Hartmetall-Betonbohrer 16 mm

Artikel-Nr.: 786000 16
Rabatt
9,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 16 mm
Schneidstoff HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 95 mm
ganze Länge 160 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 786000 16
EAN / GTIN 4002395353446
Herstellernummer 4932373914

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.
Mit abgesetztem Schaft.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb