• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel DESPERADO ESD S3, Größe 37

Artikel-Nr.: 782071-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DESPERADO
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 782071-37
    EAN / GTIN 4030839240250
    Herstellernummer 782071-37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder waxy im Vintage-Design
    • Warmfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb