• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschluessel 17 - 19 - 22 mm, 1/2

Artikel-Nr.: 77A.TOD
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77A.TOD
EAN / GTIN 3148511214480
Herstellernummer 77A.TOD
L-Nummer L60130 5016

Beschreibung

Beschreibung:

  • eignet sich zum Lösen der Radmuttern an PKW, Nutzfahrzeugen und LKW
  • Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar

Merkmal:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Kilogramm: 1,750

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb