• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschluessel 17 - 19 - 21 mm, 1/2

Artikel-Nr.: 77A.TO2
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77A.TO2
EAN / GTIN 3148511214510
Herstellernummer 77A.TO2
L-Nummer L60130 8042

Beschreibung

Beschreibung:

  • eignet sich zum Lösen der Radmuttern an PKW, Nutzfahrzeugen und LKW
  • Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar

Merkmal:

  • d [mm]: 17 - 19 - 21
  • L [mm]: 400
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Kilogramm: 1,750

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb