• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschluessel 24 - 27 - 30 - 32 mm

Artikel-Nr.: 77A.PL1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77A.PL1
EAN / GTIN 3148511214312
Herstellernummer 77A.PL1
L-Nummer L60130 7767

Beschreibung

Beschreibung:

  • eignet sich zum Lösen der Radmuttern an PKW, Nutzfahrzeugen und LKW
  • Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar

Merkmal:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Vierkant [″]: -
  • Gewicht in Kilogramm: 4,650

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb