• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe in Stiftform

Artikel-Nr.: 779.PEN2PB
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.PEN2PB
EAN / GTIN 3662424156700
Herstellernummer 779.PEN2PB
L-Nummer L60130 10577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stift-Lampe für eine weite und kräftige Ausleuchtung mit 6 LEDs
  • 150 Lumen
  • Wahlmöglichkeit zwischen Front-LEDs und Stab-LEDs
  • Betriebsdauer: 2h bei 150 Lumen
  • 4h bei 75 Lumen
  • Wasser- und staubgeschützt gemäß IP67
  • Klammer zum Einhaken der Lampe an eine Tasche oder eine anderen Träger
  • Integrierter Magnet zum Befestigen der Lampe
  • Zusätzlicher Magnet mit Klettbefestigung
  • Wiederaufladbare Batterie über Micro-USB

Merkmal:

  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 78

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb