• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe

Artikel-Nr.: 779.PCBPB
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.PCBPB
EAN / GTIN 3662424156670
Herstellernummer 779.PCBPB
L-Nummer L60130 10550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabellose Taschenlampe mit wiederaufladbarem Li-Ion-Akku
  • Leistungsstarke LED: bis zu 250 Lumen
  • Betriebsdauer: 3 Stunden bei 250lm
  • 6h bei 73lm, Schnellladung: 2,5 Stunden
  • Mikroprozessorgesteuerte Aufladung und Beleuchtung
  • Konstante Leuchtkraft während der gesamten Betriebsdauer
  • Stoßfestes Gehäuse, wasser- und staubgeschützt gemäß IP67
  • Um 360° drehbare Spotlampe, Haken, Magnet
  • Lieferung mit: 230 V Ladegerät, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung und Tragschlaufe
  • Wiederaufladbare Batterie über Micro-USB

Merkmal:

  • L [mm]: 130
  • Gewicht in Gramm: 206

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb