• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte 1.000 Lumen Lampe

Artikel-Nr.: 779.1000BLPB
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 779.1000BLPB
EAN / GTIN 3662424173127
Herstellernummer 779.1000BLPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederaufladbar mit USB-C Stecker
  • Robustes Design, erfüllt IP67 und IK07 Anforderung
  • Enthält 2 Magnete und 1 Metallhaken
  • Einstellbare Leistung - 4 Positionen
  • 1.000lm - 2h Betriebszeit
  • 750lm - 3h Betriebszeit
  • 250lm - 8h Betriebszeit
  • 360° ausrichtbar
  • Batteriestandsanzeige

Lieferumfang:

  • USB-C Kabel ist enthalten