• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckstiftschlüssel für Innensechskantschrauben 16Z 6 mm

Artikel-Nr.: 7774040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7774040
EAN / GTIN 4002805875667
Herstellernummer 7774040
L-Nummer L60160 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 53,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 6
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb