• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Strahler SPOT Bluetooth

Artikel-Nr.: 777.SPOTBTPB
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 777.SPOTBTPB
EAN / GTIN 3662424079962
Herstellernummer 777.SPOTBTPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5 Helligkeitsstufen: 2000, 4000, 6000, 8000 und 10.000 Lumen
  • Griffe für leichten Transport
  • Laufzeit: 7 Stunden im ″low″-Modus
  • Schutzklasse IP 67
  • Farbwiedergabeindex CRI 85
  • um 180° schwenkbar, 360° drehbar
  • 5m Kabel
  • Bluetooth-Funktion: bis 5 Strahler steuerbar, Reichweite bis 20 m
  • kostenlose App für iOS und Android

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 5,8

Lieferumfang:

  • 1 Leuchte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb