• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abbrechklingenmesser 9mm L.145mm

Artikel-Nr.: 77621003
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77621003
EAN / GTIN 4018754229949
Herstellernummer 77621003
L-Nummer L60010 5517

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit drei Abbrechklingen 9 mm (eine Klinge montiert, zwei Klingen im Magazin)
  • Schieber mit Klingenarretierung
  • mit Klingenabbrecher und Schutzkappe
  • geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
  • mit Edelstahl-Klingenführung
  • Körper aus Zinkdruckguss

Merkmal:

  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 60 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb