• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisoliermesser m.Hakenklinge

Artikel-Nr.: 77620010
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77620010
    EAN / GTIN 4018754275724
    Herstellernummer 77620010
    L-Nummer L60010 6185

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Rundschnitte und Längsschlitze der Kabelummantelung
    • präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm D.
    • Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm): 28 mm
    • Durchmesser min. (mm): 4 mm
    • Gewicht: 82 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb