• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter verstellbar Einholmleiter

Artikel-Nr.: 77558
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77558
EAN / GTIN 4031405775589
Herstellernummer 077558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbar 115 – 173 mm
  • Bohrungsabstand von 219–304 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 16 mm
  • Größere Verstellbereiche auf Anfrage

Merkmal:

  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 58 mm
  • Wandabstand max.: 173 mm
  • Wandabstand min.: 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb