• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter verstellbar Einholmleiter

Artikel-Nr.: 77538
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Herstellernummer 077538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbar 115 – 173 mm
  • Bohrungsabstand von 219–304 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 16 mm
  • Größere Verstellbereiche auf Anfrage

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 58 mm
  • Wandabstand max.: 173 mm
  • Wandabstand min.: 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb