• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsgurt EN 361 Typ: GÜFA1

Artikel-Nr.: 77524
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77524
EAN / GTIN 4031405775244
Herstellernummer 077524
L-Nummer L90110 219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auffangöse im Schulterbereich
  • 2 vordere Auffangschlaufen
  • Leibgurt mit 2 seitlichen Halteösen und bequemer Rückenstütze
  • Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten
  • Schulter-, Leib- und Beingurte längeneinstellbar
  • für Benutzer bis 140 kg
  • Anwendungsbereiche: Auffangen, Abseilen, Halten, Steigen, Retten

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Fertig montiert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb