• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsstrahler schwarz-grün Lichtstrom 2800 lm

Artikel-Nr.: 77490015
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
Artikelnummer 77490015
EAN / GTIN 4018754341382
Herstellernummer 77490015

Beschreibung

Beschreibung:

  • integrierter Li-Ion-Akku
  • 30 W COB-LED mit 2800 lm
  • regulierbare Leuchtmodi mit drei Helligkeitsstufen: 100% / 50% / 25%
  • aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss (die Ladezeit ca. 8 Stunden)
  • um 180° verstellbare Aufstellbügel und Tragegriff für den individuellen Einsatz
  • dank IP64 einsetzbarim Innen- und Außenbereich

Merkmal:

  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Farbe: schwarz-grün
  • Gewicht: 700 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb