• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stableuchte schwarz Lichtstrom 130 lm

Artikel-Nr.: 77490014
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
Artikelnummer 77490014
EAN / GTIN 4018754341375
Herstellernummer 77490014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profi-Aluminium Stableuchte mit hocheffizientem Reflektorsystem, bis zu 130 Lumen und 75 m Leuchtweite
  • robustes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium
  • mit praktischem Clip
  • Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
  • Schutzklasse IP 54
Lieferumfang:
  • 1 Stableuchte
  • 2 Batterien AAA 1,5 V

Merkmal:

  • Lichtstrom: 130 lm
  • Farbe: schwarz
  • Batterie-Typ: Micro (AAA) 1,5V
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 138 mm
  • Gewicht: 55,5 g
  • Breite mm (b): 15 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb