• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Stiftlampe Maße 132 x 24 x 22mm

Artikel-Nr.: 77490012
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77490012
EAN / GTIN 4018754240579
Herstellernummer 77490012
L-Nummer L60010 5523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ex-geschützt für Zone 1
  • Zertifizierungen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db
  • dreimal heller als herkömmliche Stiftlampen durch leistungsstarke LED
  • robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/Polykarbonat
  • hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf
  • gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik
  • gummierter Heckdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht
  • einfaches Verstauen durch integrierte Cliphalterung nah am Lampenkopf
  • Wasserdicht nach IP68 in bis zu 3 m Wassertiefe
  • Helligkeit: 35 Lumen
  • Leuchtweite: 64 m
  • Brenndauer: 3 Stunden
  • Batterien: 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 22 mm
  • Länge mm (L): 132 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Breite mm (b): 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb