• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe Maße 170 x 40 x 35 mm Maße 170 mm x 40 mm x 35 mm

Artikel-Nr.: 77490011
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77490011
EAN / GTIN 4018754240562
Herstellernummer 77490011
L-Nummer L60010 5522

Beschreibung

Beschreibung:

· Ex-geschützt für Zone 1 · Zertifizierungen: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C · leistungsstarke, extrem langlebige 2 Watt LED · robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/Polykarbonat · hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf · gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik · Strahlbreite kann durch Drehen des Lampenkopfs verändert werden · gummierter Frontdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht · wasserdicht nach IP68 in bis zu 3 m Wassertiefe · Wasserstoffkatalysator, Batteriekontakte mit Polaritätsanzeige und ein Druckausgleichventil verringern das Explosionsrisiko · leicht zu bestückendes Batteriefach zum schnellen Austausch der Batterien · Helligkeit: 77 Lumen · Leuchtweite: 100 m · Brenndauer: 5 Stunden · Batterien: 4 Mignon-Batterien AA/LR06, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb