• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe Maße 130 x 37 x 37mm

Artikel-Nr.: 77490006
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77490006
EAN / GTIN 4018754325948
Herstellernummer 77490006
L-Nummer L60010 7418

Beschreibung

Beschreibung:

  • High-End-Power LED
  • schnelle Veränderung des Lichtkegels durch Einhand-Gleitschlitten-Mechanik
  • Schalter mit griffigem Profil für Dauerlicht in 2 Stufen und Momentanlicht
  • leicht zu bestückender Batteriehalter zum schnellen Austausch der Batterien
  • Helligkeit: 320 Lumen
  • Leuchtweite: 260 m
  • Brenndauer: 50 Stunden
  • Batterien: 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 130 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Breite mm (b): 35 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb